Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904605


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904605
Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904605
Artikel-Nr.:
     3517I-11661062
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904605
EAN/GTIN:
     4055626255736
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Gleichstromversorgung

Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904605

Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 2,5 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12..15 V
2. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4,5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2,5 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,72*
€ 59,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,53*
€ 59,45*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,89*
€ 62,24*
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 64,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,32*
€ 67,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212546
ab € 3,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.