Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11957324 Herst.-Nr.: MEG5764-6035 EAN/GTIN: 4042811199234 |
| |
|
| | |
| Fußbodentemperaturregler 230V Schalt.lotosws MEG5764-6035 Für System Design. Für elektrische Fußbodenheizung mit NTC Fühler. Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert. Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel. Mit Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Funktionen -Mit Schalter und Kontrollleuchten. 1xSchließerkontakt. Schaltdifferenz 1 K. Temperaturbereich ca. 10-50 GradC. Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Anschluss: | drei-/vieradrig | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 10..50 °C | Sensor extern: | ja | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | PID | Geeignet für Heizen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,32* | € 125,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,42* | € 125,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,44* | € 129,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,27* | € 130,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,52* | € 137,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|