Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme UK 16 N RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme UK 16 N RD
Durchgangsklemme UK 16 N RD
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-12252064
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000571
EAN/GTIN:
     4055626139029
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Durchgangsklemme UK 16 N RD

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,9962*
€ 2,5062*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1246*
€ 2,6546*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2168*
€ 2,7568*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2923*
€ 2,8064*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,299*
€ 2,849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7568*
€ 3,28059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5968*
€ 3,09019
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,2168*
€ 2,63799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3006027
ab € 0,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,791*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6254*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0200075
ab € 1,32533*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,5791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,1126*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,44194*
Zubehör
Phoenix Contact
0303299
ab € 0,369*
Zubehör
Phoenix Contact
0303312
ab € 0,5208*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.