Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbau-Stromwandler 855-5105/1000-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-12757156
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-5105/1000-000
EAN/GTIN:
     4055143056403
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Kabelumbau-Stromwandler 855-5105/1000-000

Kabelumbau-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsleistung 0,5 VA
Genauigkeitsklasse 0,5
Leitungslänge 3 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,89*
€ 106,43*
4 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,6985*
€ 106,5174*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 109,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,81*
€ 111,96*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,26*
€ 116,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-001
ab € 258,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/000-001
ab € 286,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-001
ab € 398,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-569
ab € 239,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.