| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12764580 Herst.-Nr.: 3806391 EAN/GTIN: 0662488049287 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter RFID SI-RFST-HP8 Sicherheitsschalter, RFID, max. Reichweite 25 mm, Leitungslänge 0.25 m, Berührungsloser Sicherheitssensor für Kaskadierung, Kodierungsart: hoch, Reset: automatisch, Diagnose: PNP-Ausgang (nicht sicherheitsrelevant), Betriebszustands-Anzeige (grün / rot), Schaltausgangs-Anzeige (gelb), IP69K, SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849-1), Benötigt zum Betrieb Betätiger SI-RF-A Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 15 mm | Höhe des Sensors: | 36 mm | Länge des Sensors: | 26 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 137,93* | € 173,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,39* | € 174,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,36* | € 179,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,56* | € 181,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|