| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12768233 Herst.-Nr.: 3802094 EAN/GTIN: 0662488014629 |
| |
|
| | |
| Linienleuchte WLS27CWGRYB #3802094 Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 570 mm, Gehäuselänge L2: 642 mm, Farben: Weiß (COL 1), Grün (COL 2), Rot (COL 3), Gelb ( COL 4), Blau (COL 5), Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Nennspannung: | 21,6..28,8 V | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzklasse: | III | Lichtfarbe: | weiß | Breite: | 642,5 mm | Länge: | 642 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,16* | € 437,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 371,86* | € 438,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 379,98* | € 441,86* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,61* | € 451,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|