Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, 1144mm 77223083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-13152389
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77223083
EAN/GTIN:
     4251433934776
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, 1144mm 77223083

LED-Pendel-Profilleuchte direkt, schwarz, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31,4 W, Lichtstrom: 2.430 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 309,54*
€ 309,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,25*
€ 324,38*
€ 8,50*
ab € 275,35*
€ 328,58*
Frei Haus
ab € 281,73*
€ 334,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 284,59*
€ 338,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,84*
€ 398,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,74*
€ 373,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033083
ab € 247,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033084
ab € 260,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213083
ab € 273,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213693
ab € 273,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223693
ab € 271,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233693
ab € 310,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213084
ab € 271,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223694
ab € 273,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233084
ab € 312,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233694
ab € 310,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.