Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 31W 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 31W 3000K, schwarz
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 31W 3000K, schwarz
LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 31W 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-77223083
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-77223083
EAN/GTIN:
     4251433934776
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendel-Profilleuchte BIRO40, 114.4cm, direkt, UGR<25, satiniert, CRi >90, schaltbar, 31W 3000K, schwarz

  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Brumberg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Größe: L∕ B∕ H: 114,4∕ 4∕ 7,5 cm
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • UGR: < 25
  • Preise und Auszeichnungen: reddot design 2021 Gewinner
  • Artikelnummer: BRUM-77223083
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 31,4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 2430 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium / Acryl
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +25 °C
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 309,54*
€ 309,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,25*
€ 324,38*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 275,35*
€ 328,58*
Frei Haus
ab € 281,73*
€ 334,92*
Frei Haus
ab € 284,59*
€ 338,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033083
ab € 247,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033084
ab € 260,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213083
ab € 273,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213693
ab € 273,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223693
ab € 271,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233693
ab € 310,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213084
ab € 271,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223694
ab € 273,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233084
ab € 312,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233694
ab € 310,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.