Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Komponenten-Dübel DUOPOW. 6x30S PH TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-13358580
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545838
EAN/GTIN:
     4048962324440
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel

2-Komponenten-Dübel DUOPOW. 6x30S PH TX

Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
45 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2700
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1315*
€ 0,1785*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1321*
€ 0,1791*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1317*
€ 0,182*
15 Tage
528
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,143*
€ 0,193*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1497*
€ 0,2017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.