Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung Stecker,G 1/8 Zoll VAS 18 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Stecker, POM
Exemplarische Darstellung: Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Stecker, POM
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     6012-13564590
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     20897
EAN/GTIN:
     4050571450175
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung

Kupplung Stecker,G 1/8 Zoll VAS 18 K

Werkstoffe: Gehäuse: POM, Ventile: 1.4305, Feder: 1.4310, Kugeln: 1.4401, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +90°C Anwendungsbereich: Wasser, Druckluft, milde Chemikalien, Tinte, Vakuum, Nahrungsmitteltechnik
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,68*
€ 31,15*
3 Tage
18
€ 8,90*
ab € 23,84*
€ 31,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,90*
€ 35,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.