Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 14pol 3000K DALI alu 950690.830.476.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Komplettmodul 598mm 14pol 3000K DALI alu 950690.830.476.002
LED-Komplettmodul 598mm 14pol 3000K DALI alu 950690.830.476.002
Artikel-Nr.:
     6012-13854731
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     950690.830.476.002
EAN/GTIN:
     4051859635291
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
rzb lichtbandleuchte

LED-Komplettmodul 598mm 14pol 3000K DALI alu 950690.830.476.002

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung breitstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,19*
€ 194,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,77*
€ 195,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 165,66*
€ 202,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,61*
€ 211,41*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 174,66*
€ 211,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982812.000
ab € 12,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,09*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000
ab € 112,68*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.1
ab € 112,68*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000.1
ab € 160,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000.2
ab € 160,01*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000.3
ab € 159,50*
Zubehör
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,44*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 3,42*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.