Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenenelement 8 Töne 24VAC/DC GY 63571075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma KombiSIGN 40 Einzel-/Pulston
Werma KombiSIGN 40 Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     6012-13953128
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     635.710.75
EAN/GTIN:
     4049787038628
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer

Sirenenelement 8 Töne 24VAC/DC GY 63571075

Lautstarke 8-Ton-Sirene mit 89-95 dB einstellbar über Dip-Schalter 8 Töne wählbar
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,01*
€ 55,11*
Frei Haus
ab € 44,89*
€ 57,00*
€ 5,00*
ab € 45,21*
€ 57,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,34*
€ 59,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,12*
€ 59,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 7,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.530.75
ab € 22,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.320.55
ab € 48,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.430.75
ab € 21,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.440.55
ab € 54,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 8,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 10,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.