Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midi TwinFLASH Combi 115-230VAC CL 46142060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 461.420.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Werma 461.420.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-13953920
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     461.420.60
EAN/GTIN:
     4049787044261
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte

Midi TwinFLASH Combi 115-230VAC CL 46142060

Mittelgroße optisch-akustische Kombination aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Signalisierung über mittlere Distanzen (10 ? 30 m Entfernung) TwinFLASH: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Blitzlicht und EVS- Blitz) Mehrtonsirene: 10 Töne mit 110 dB Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
115..230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,29 A
Kalottenfarbe:
farblos
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
110 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,94*
€ 156,36*
Frei Haus
ab € 134,78*
€ 156,37*
Frei Haus
ab € 134,73*
€ 156,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,84*
€ 162,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,66*
€ 163,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.06
ab € 8,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.03
ab € 7,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.