Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte BM 24VDC GN 82820055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 24 VDC, IP65, 828 200 55
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 24 VDC, IP65, 828 200 55
Artikel-Nr.:
     6012-13961147
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.200.55
EAN/GTIN:
     4049787014813
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte BM 24VDC GN 82820055

Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,3 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
5 J
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,74*
€ 137,87*
Frei Haus
ab € 110,87*
€ 138,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,03*
€ 143,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,79*
€ 145,03*
€ 6,90*
ab € 124,45*
€ 154,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.