Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP9SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP9SM
UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP9SM
Artikel-Nr.:
     6012-15107180
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTP9SM
EAN/GTIN:
     4015153662094
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür abn
verteilertür

UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP9SM

U,M,S-Gehäusetür 1FB mit Schließung,für Mediatechnik,Bauhöhe 9
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
748 mm
Höhe:
1368 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,81*
€ 297,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,35*
€ 298,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,45*
€ 300,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,96*
€ 352,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRY109T12
ab € 244,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.