Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumschütz 200kW/400V 3RT1275-6AR36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vakuumschütz 200kW/400V 3RT1275-6AR36
Vakuumschütz 200kW/400V 3RT1275-6AR36
Artikel-Nr.:
     6012-15200258
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT12756AR36
EAN/GTIN:
     4011209509344
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz

Vakuumschütz 200kW/400V 3RT1275-6AR36

Vakuumschütz AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V, 3-polig, Uc: 440-480 V AC(50-60 Hz) / DC Antrieb: konventionell Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschütze 3RT12 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
440..480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
440..480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
440..480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.376,86*
€ 1.437,97*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.367,02*
€ 1.443,17*
Frei Haus
ab € 1.534,03*
€ 1.606,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.626,13*
€ 1.689,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.619,62*
€ 1.693,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,37*
€ 2.015,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.686,87*
€ 2.007,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,81*
€ 1.968,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,50*
€ 1.943,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.619,62*
€ 1.927,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 12,10*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,69*
Zubehör
Siemens
3RA19722A
ab € 66,72*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19212DA11
ab € 6,16*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,12*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA20
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,12*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,38*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA02
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.