Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schalter 20A, 5,5kW, 3p,IP65 T0-4-8410/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15267968
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     024604
EAN/GTIN:
     4015080246046
Suchbegriffe:
Eaton-Stern-Dreieck-Schalter
Eaton-Stern-Dreieckschalter
Hebelschalter
Kippschalter

Stern-Dreieck-Schalter 20A, 5,5kW, 3p,IP65 T0-4-8410/E

Stern-Dreieck-Schalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 8, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 0-Y-D, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,56*
€ 34,29*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 26,80*
€ 35,66*
€ 5,46*
ab € 27,81*
€ 37,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,12*
€ 38,82*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,47*
€ 39,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,21*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
086709 S-T0
ab € 29,45*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
065751 ZFS68-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
065752 ZFS77-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045062 H1-T5
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,60*
Zubehör
Eaton
207441 CI-K5-T5-2
ab € 41,24*
Zubehör
Eaton
182408 CI-K2H-T0-1-MBS
ab € 25,72*
Zubehör
Eaton
182409 CI-K2H-T0-2-MBS
ab € 25,51*
Zubehör
Eaton
207442 CI-K5-T5-4
ab € 40,37*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.