| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15339362 Herst.-Nr.: BTES1521SE-L EAN/GTIN: 4011377201644 |
| |
|
| | |
| SCHUKO Steckdose 16 A 250V m. Berührungsschutz BT ES 1521 SE-L JUNG HOME Schutzkontakt® Steckdose Energy, Edelstahl mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten Leistungs- (W) und Energiemessung (kWh) der angeschlossenen Geräte Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Einsatz im trockenen Innenbereich Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. Weitere Informationen: | | Ausführung der Steckdose: | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | Anzahl der Steckdosen: | 1 | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Farbe: | Edelstahl | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,12* | € 127,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,39* | € 128,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,28* | € 130,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,11* | € 131,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,67* | € 135,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|