Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 690/400V, 3pol. 70.400.0340.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15902763
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.400.0340.0
EAN/GTIN:
     4015573223165
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz 690/400V, 3pol. 70.400.0340.0

Buchseneinsatz revos basic, 3-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 690V, mit verzinnten Kontakten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,24*
€ 98,69*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,535*
€ 102,355*
€ 5,00*
ab € 94,05*
€ 112,52*
€ 5,95*
ab € 95,6287*
€ 113,9787*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 116,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,58*
€ 138,7302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,55*
€ 137,5045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,22*
€ 129,9718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,05*
€ 127,3895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,55*
€ 116,0845
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.