Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband ZBFM 5/WH,lgs:1-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband ZBFM 5/WH,lgs:1-12
Zackband ZBFM 5/WH,lgs:1-12
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15903258
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803605:0001
EAN/GTIN:
     4017918598976
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Zackband ZBFM 5/WH,lgs:1-12

Zackbandmatte flach, 120-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 12, geeignet für alle Klemmen im Raster 5,2 mm, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,525*
€ 7,115*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,5938*
€ 7,2065*
10
€ 5,00*
ab € 5,756*
€ 7,386*
10
€ 5,95*
ab € 5,82771*
€ 7,46771*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,004*
€ 7,694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,694*
€ 9,15586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,374*
€ 8,77506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,004*
€ 7,14476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0800268
ab € 5,6056*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0013
ab € 5,515*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0025
ab € 5,525*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0037
ab € 5,475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.