Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder Edgeclip T50ROSEC4B-MC5-BK-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-15926243
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-76079
EAN/GTIN:
     4031026215082
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer

Befestigungsbinder Edgeclip T50ROSEC4B-MC5-BK-D1

2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm. Für Kanten von 1 - 3 mm. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
45..4 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,42516*
€ 0,51516*
500
Frei Haus
ab € 0,429*
€ 0,519*
15 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,4293*
€ 0,5193*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,43324*
€ 0,52324*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,4371*
€ 0,5271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,52324*
€ 0,62266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51324*
€ 0,61076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43324*
€ 0,51556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 261,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
150-76090
ab € 0,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 110,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 856,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 878,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 239,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.