Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder Edgeclip 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1666129
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50ROSEC4B-MC5-BK-D1
EAN/GTIN:
     4031026215082
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm. Für Kanten von 1 - 3 mm. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Familie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil-, Bau- und Elektroindustrie sowie in der Kabelbaumfertigung. Farbe: schwarz, Ausführung: außenverzahnt, Bandlänge: 200 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: Kantenclip, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Banddicke: 1,2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Max. Bündeldurchmesser: 45 mm, Min. Haltekraft: 225 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50ROSEC4B-MC5-BK-D1
Ident Code:
150-76079
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,42516*
€ 0,52516*
500
Frei Haus
ab € 0,429*
€ 0,529*
500
Frei Haus
ab € 0,43324*
€ 0,53324*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,4371*
€ 0,5371*
18 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,4432*
€ 0,5532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,5371*
€ 0,63915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5171*
€ 0,61535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4371*
€ 0,52015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 268,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
150-76090
ab € 0,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.