Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter EMUG 20 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter EMUG 20 RAL7035
Gegenmutter EMUG 20 RAL7035
Artikel-Nr.:
     6012-15926885
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060772
EAN/GTIN:
     4007685018708
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m20

Gegenmutter EMUG 20 RAL7035

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0786*
€ 0,113*
4 Tage
2700
100
€ 6,95*
ab € 0,0787*
€ 0,1131*
100
€ 5,95*
ab € 0,09176*
€ 0,13086*
1
€ 5,00*
ab € 0,0828*
€ 0,1332*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060770
ab € 0,0626*
Ähnlich
Wiska
10060771
ab € 0,0689*
Ähnlich
Wiska
10060773
ab € 0,1025*
Ähnlich
Wiska
10060774
ab € 0,23*
Ähnlich
Wiska
10060775
ab € 0,38*
Ähnlich
Wiska
10060776
ab € 0,63*
Ähnlich
Wiska
10060777
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.