Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne 1591/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15937125
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1591/64
EAN/GTIN:
     4011126042481
Suchbegriffe:
Gegenwanne
gegenwanne

Gegenwanne 1591/64

Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle : 1491A... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 58 - 64 mm Länge L : 45 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
58..64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,7882*
€ 1,0382*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,812*
€ 1,072*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,7859*
€ 1,2959*
1
€ 5,95*
ab € 0,80881*
€ 1,32881*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4091*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4491*
Ähnlich
HKL
4011126042450
ab € 0,62549*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6752*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.