Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6Kant-Holzschraube 8x60 vz SW13 190223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190223 Schraube/Bolzen 60 mm
Cimco 190223 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     6012-15973215
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190223
EAN/GTIN:
     4021103902233
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

6Kant-Holzschraube 8x60 vz SW13 190223

Sechskant-Holzschraube (Schlüsselschrauben)nach DIN 571, verzinkt, allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil1. Ausführung: Ø 8,0 mm
Länge: 60 mm
für Sechskant-Schlüssel Größe: SW13
VE: 25.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,1226*
€ 0,1776*
2 Tage
25
25
€ 5,90*
ab € 0,1235*
€ 0,1785*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,1335*
€ 0,1935*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,138*
€ 0,201*
6 Tage
375
25
€ 6,50*
ab € 0,1394*
€ 0,2034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190222
ab € 0,1118*
Ähnlich
Cimco
190224
ab € 0,1526*
Ähnlich
Cimco
190225
ab € 0,1993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.