Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190223 6kant-Holzschraube 8x60mm DIN571 Stahl verzinkt SW13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190223 Schraube/Bolzen 60 mm
Cimco 190223 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     986-0205853
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190223
EAN/GTIN:
     4021103902233
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschraube (Schlüsselschrauben)nach DIN 571, verzinkt, allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil1. Ausführung: Ø 8,0 mm; Länge: 60 mm; für Sechskant-Schlüssel Größe: SW13; VE: 25.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,1158*
€ 0,1668*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,1177*
€ 0,1687*
13 Tage
25
25
€ 5,90*
ab € 0,1234*
€ 0,1774*
25
€ 3,90*
ab € 0,1314*
€ 0,1884*
Lager 986
700
25
€ 6,50*
ab € 0,1404*
€ 0,2014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190222
ab € 0,1087*
Ähnlich
Cimco
190224
ab € 0,1488*
Ähnlich
Cimco
190225
ab € 0,1896*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.