Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900WM8 27 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900WM8 27 FT
Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900WM8 27 FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15978761
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1387057
EAN/GTIN:
     4012195123798
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900WM8 27 FT

Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Durchmesser:
24,5..27 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,76325*
€ 135,59325*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,89*
€ 141,27*
€ 5,46*
ab € 115,06*
€ 141,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,18*
€ 146,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,85*
€ 147,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,68*
€ 174,5492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,12*
€ 171,5028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,91*
€ 161,7329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,00*
€ 155,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,18*
€ 143,0142
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,8072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.