Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15996554
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050120
EAN/GTIN:
     4006209501207
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube

Dübel S 20

Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und gewährleistet dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
16 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
120 mm
Länge:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,418*
€ 0,588*
3 Tage
750
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,86*
€ 1,20*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,866*
€ 1,216*
8 Tage
35
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,8669*
€ 1,2169*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,982*
€ 1,372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,082*
€ 1,28758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.