| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16003822 Herst.-Nr.: 20202450103 EAN/GTIN: 4051268114431 |
| |
|
| | |
| LED-Band 300 LEDs LED Tape 5m 20W nw Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 100mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: Controller mit Funkfernbedienung, DALI, ZigBee oder WiFi App, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oderEinfräsprofil Weitere Informationen: | | Ausführung: | Band | Montageart: | Aufbau/Einbau | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 60 | Lampenleistung je Meter: | 4 W | Lichtstrom je Meter: | 332 lm | Spannungsart: | DC | Lampenspannung: | 24 V | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,60* | € 98,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,73* | € 102,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|