Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher VA SPLIT M40 BLVAM40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-16221687
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     183628
EAN/GTIN:
     8014212415295
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
schraublocher 40mm

Blechlocher VA SPLIT M40 BLVAM40

Dieser Blechlocher für VA-Material spaltet das Abfallstück in 2 Teile. Auf diese Weise wird das Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube und in der Matrize verhindert. Max.St-Blechstärken: 2 mm mit 11,1 mm Zugschraube/Zugbolzen. Eigenschaften: Für Hand- und Hydraulikbetrieb. Wir empfehlen den Einsatz eines Hand-Hydraulikgeräts. Das Arbeiten mit einer Kugellagerschraube als Zugschraube ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 40 | 40,5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blechlocher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,69*
€ 273,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 230,38*
€ 276,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,11*
€ 283,32*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 243,45*
€ 291,30*
33 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 250,35*
€ 297,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,35*
€ 328,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,62*
€ 285,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.