Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA SPLIT Blechlocher M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6097147
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     BLVAM40
EAN/GTIN:
     8014212415295
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
schraublocher 40mm
Dieser Blechlocher für VA-Material spaltet das Abfallstück in 2 Teile. Auf diese Weise wird das Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube und in der Matrize verhindert. Max.St-Blechstärken: 2 mm mit 11,1 mm Zugschraube/Zugbolzen. Eigenschaften: Für Hand- und Hydraulikbetrieb. Wir empfehlen den Einsatz eines Hand-Hydraulikgeräts. Das Arbeiten mit einer Kugellagerschraube als Zugschraube ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Der von uns ausgewählte hochlegierte Werkzeugstahl und die thermische Behandlung garantieren hohe Standzeiten. Ausführung: Matrize und Stempel, Lochdurchmesser: 40,5 mm, Lochform: rund, Zu bearbeitender Werkstoff: rostfreier Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: true, Lochdurchmesser: ISO 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
BLVAM40
Ident Code:
183628
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, Handausschlageisen, Durchtreiber, Henkellocheisen, Locheisen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,69*
€ 273,72*
Frei Haus
ab € 230,38*
€ 276,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,11*
€ 283,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 243,45*
€ 291,30*
33 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 250,35*
€ 297,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,30*
€ 346,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.