Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit für Schlitzschrauben 5.5 x 25 0.8 mm C 6,3 0,8X5,5X25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bit für Schlitzschrauben 5.5 x 25 0.8 mm C 6,3 0,8X5,5X25
Bit für Schlitzschrauben 5.5 x 25 0.8 mm C 6,3 0,8X5,5X25
Artikel-Nr.:
     6012-16232882
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2748890000
EAN/GTIN:
     4050118894769
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 1/4

Bit für Schlitzschrauben 5.5 x 25 0.8 mm C 6,3 0,8X5,5X25

Standard-Bit mit hoher Qualität und sehr gutem Leistungsvermögen. Eine gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch prozessorgesteuerte Härteverfahren gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 25mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,93*
€ 9,98*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,94*
€ 9,99*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,09*
€ 10,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,87*
€ 11,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.