Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1846804 Herst.-Nr.: 2748890000 EAN/GTIN: 4050118894769 |
| |
|
| | |
| Standard-Bit mit hoher Qualität und sehr gutem Leistungsvermögen. Eine gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch prozessorgesteuerte Härteverfahren gewährleistet. Gesamtlänge: 25 mm, Klingenbreite: 5,5 mm, Klingenstärke: 0,8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BITC6,30,8X5,5X25 | Ident Code: | 2748890000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Innensechskant), Bit (Torx), Bit (Werkzeug), Bit ( Schlitz), Bit ( Schlagschrauber) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,92* | € 9,99* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,93* | € 10,01* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,08* | € 10,23* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,86* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,416* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|