Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit für Schlitzschrauben 3.5 x 70 0.6 mm E6,3 0,6X3,5X70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller Bit E6,3 0,6x3,5x70
Weidmüller Bit E6,3 0,6x3,5x70
Artikel-Nr.:
     6012-16232891
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2748920000
EAN/GTIN:
     4050118894790
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 3,5x70

Bit für Schlitzschrauben 3.5 x 70 0.6 mm E6,3 0,6X3,5X70

Standard-Bit mit hoher Qualität und sehr gutem Leistungsvermögen. Eine gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch prozessorgesteuerte Härteverfahren gewährleistet.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 0,6x3,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,698*
€ 9,198*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,902*
€ 9,452*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,46*
8 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,97*
€ 9,54*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,452*
€ 11,24788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,112*
€ 10,84328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,592*
€ 10,22448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,902*
€ 8,21338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.