Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit für Schlitzschrauben, E 6,3 DIN BITE6,30,6X3,5X70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1846806
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2748920000
EAN/GTIN:
     4050118894790
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 3,5x70
Standard-Bit mit hoher Qualität und sehr gutem Leistungsvermögen. Eine gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch prozessorgesteuerte Härteverfahren gewährleistet. Gesamtlänge: 70 mm, Klingenbreite: 3,5 mm, Klingenstärke: 0,6 mm, Anschlussmaß: 1/4 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
BITE6,30,6X3,5X70
Ident Code:
2748920000
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 0,6x3,5, Bit (Innensechskant), Bit (Torx), Bit (Werkzeug), Bit ( Schlitz), Bit ( Schlagschrauber)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,698*
€ 9,198*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,902*
€ 9,452*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,46*
Lager 6318
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,97*
€ 9,54*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.