Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 1 Kabelausgang 09200100251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse 1 Kabelausgang 09200100251
Sockelgehäuse 1 Kabelausgang 09200100251
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16533618
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200100251
EAN/GTIN:
     5713140039162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse

Sockelgehäuse 1 Kabelausgang 09200100251

Sockelgehäuse, Baugröße: 10 A, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,09*
€ 13,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,09*
€ 13,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,239*
€ 14,1017*
4 Tage
39
€ 6,95*
ab € 10,3846*
€ 14,2089*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,45*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49559*
Zubehör
Harting
09 20 010 5425
ab € 10,11*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,2848*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,2121*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,4556*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,7279*
Zubehör
Harting
09200100440
ab € 9,1226*
Zubehör
Harting
09000005015
ab € 0,827*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,8038*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,0809*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,729*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,7603*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,6618*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,4759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.