Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 10A-GG-16 09200100440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 10A-GG-16 09200100440
Tüllengehäuse HAN 10A-GG-16 09200100440
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16533663
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200100440
EAN/GTIN:
     5713140039278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse HAN 10A-GG-16 09200100440

Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 A, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,25*
€ 12,99*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,1126*
€ 13,0092*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 9,61526*
€ 13,38526*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,71*
€ 13,57*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,59*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,1562*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,2646*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,2848*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,2021*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,4556*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,7379*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,2052*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 10,12*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,3977*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,2386*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,8038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.