EPIC-H-BE-6-BS-DR H-BE 6 BS DR
Einsatz mit Schraubanschluss EPIC® H-BE 6 BS DR
Einsatz mit Schraubanschluss Buchse
Anzahl der Kontakte: 6+PE
Baugröße: 6B
500 V AC rms / DC nach IEC
16 A nach UL/CSA
Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²
Kontakte inklusive
Polycarbonat
Anwendungsgebiete: Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
Nutzen: Einsätze der EPIC® H-BE-Reihe gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken
Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
VDE-geprüfte Qualität
Aus robustem Polycarbonat (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen)
Artikel mit oder ohne Drahtschutz erhältlich Der Drahtschutz ermöglicht den direkten Anschluss von Litzen ohne Aderendhülsen
In der EPIC® H-BE-Reihe können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In)
Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug
Auch nach UL 508 A/ UL 2237 für Anwendungen im Schaltschrank zertifiziert
Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3)