Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsmessklemme N-Messung 750-495


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsmessklemme N-Messung 750-495
Leistungsmessklemme N-Messung 750-495
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-16659629
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-495
EAN/GTIN:
     4050821548256
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Leistungsmessklemme N-Messung 750-495

3-Phasen-Leistungsmessung
AC 690 V 1 A
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,794*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-301/050-103
ab € 19,6679*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-301/100-201
ab € 19,3542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-301/200-501
ab € 19,6679*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-4101/250-001
ab € 59,8848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-4101/400-001
ab € 59,9948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-401/600-501
ab € 25,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.