Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-1223/997-605


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-1223/997-605
Artikel-Nr.:
     6012-17060505
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1223/997-605
EAN/GTIN:
     4066966438185
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme 3-polig

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-1223/997-605

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
3-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
8,15 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.736,8005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.905 Stück (ab € 0,9421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.989,7098*
€ 3.557,75466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.950,4342*
€ 3.511,0167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.834,9895*
€ 3.373,63751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.778,48725*
€ 3.306,39983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.736,8005*
€ 3.256,7926
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00803*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0303*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,04545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,04545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.