Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 354 #0860469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 354 #0860469
Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 354 #0860469
Energielabel
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-17552003
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860469
EAN/GTIN:
     4029299446746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 354 #0860469

Deckenleuchte der EIHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 11059 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 772,32*
€ 890,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 772,52*
€ 891,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 779,46*
€ 899,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,23*
€ 1.070,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,78*
€ 1.056,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,49*
€ 1.012,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,22*
€ 979,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,46*
€ 927,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210163
ab € 5,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210076
ab € 24,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210078
ab € 24,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210079
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.