Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme 4mm, grau 2007-8801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2007-8801 Anschlussblock 2 Grau
Wago 2007-8801 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     6012-17650906
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2007-8801
EAN/GTIN:
     4055143074742
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago

2-Leiter-Durchgangsklemme 4mm, grau 2007-8801

2-Leiter-Durchgangsklemme
6 mm²
mit berührungssicherer Prüfbuchse
für Prüfstecker Ø 4 mm
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,904*
€ 3,774*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,24645*
€ 4,20645*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,4555*
€ 4,4355*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5605*
€ 4,5605*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6071*
€ 4,6271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,5605*
€ 5,427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2205*
€ 5,0224
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5605*
€ 4,237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8891
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-435/011-000
ab € 1,311*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-436
ab € 1,181*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-439
ab € 1,831*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-440
ab € 2,071*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.