Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshilfsschütz 110/120V 50/60Hz DILAS-R44(#191732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-18054889
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191732
EAN/GTIN:
     4015081922451
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Sicherheitshilfsschütz 110/120V 50/60Hz DILAS-R44(#191732

Sicherheitshilfsschütz, Applikation: Hilfsschütz, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Beschreibung: Grundgeräte und Aufbauhilfsschalter mit zwangsgeführten Kontakten, (ausgenommen Mikroschalter), 2 elektronikkompatible Hilfsschalter auf Mikroschalterbasis (1S + 1Ö), Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 4 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,24*
€ 62,01*
€ 5,00*
ab € 53,32*
€ 67,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,03*
€ 69,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,94*
€ 69,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,67*
€ 70,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.