Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 1,5-8 sw BK S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 1,5-8 sw BK S1
Aderendhülse AI 1,5-8 sw BK S1
Artikel-Nr.:
     6012-18259918
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200107
EAN/GTIN:
     4055626043043
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen

Aderendhülse AI 1,5-8 sw BK S1

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: schwarz, Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 50
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,01246*
€ 0,01846*
20 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,013*
€ 0,0192*
500
€ 5,00*
ab € 0,01306*
€ 0,01926*
500
€ 5,95*
ab € 0,01311*
€ 0,01941*
Lager 6012
500
€ 3,90*
ab € 0,0148*
€ 0,0219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200101
ab € 198,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.