Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router FL MGUARD SMART2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Router FL MGUARD SMART2
Router FL MGUARD SMART2
Artikel-Nr.:
     6012-18357055
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700640
EAN/GTIN:
     4046356613842

Router FL MGUARD SMART2

Security-Appliance, 10/100 MBit/s, NAT, Advanced-Firewall, Dongle, mit Lizenzen funktional erweiterbar
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
ISDN:
nein
xDSL:
nein
Analog:
nein
USB:
nein
Leerchassis:
nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der WAN-Ports:
1
Firewall:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 581,95*
€ 596,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 595,26*
€ 610,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 607,01*
€ 622,65*
€ 5,95*
ab € 622,59*
€ 637,69*
Frei Haus
ab € 608,57*
€ 643,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,65*
€ 740,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,25*
€ 740,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,69*
€ 736,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,64*
€ 731,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,01*
€ 722,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 122,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 35,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 68,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 83,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.