Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router FL MGUARD SMART2 FLMGUARDSMART2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C594J61
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700640
EAN/GTIN:
     4046356613842
Suchbegriffe:
ADSL-Router
Aktive Netzwerkkomponente
ATM-Router
Bridge
Router FL MGUARD SMART2 FLMGUARDSMART2
Weitere Informationen:
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der WAN-Ports:
1
Ethernet:
ja
Firewall:
ja
Schutzart (IP):
IP30
VPN:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 581,29*
€ 589,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 594,79*
€ 603,18*
Frei Haus
ab € 607,12*
€ 615,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 621,07*
€ 630,42*
Frei Haus
ab € 607,74*
€ 635,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,42*
€ 750,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,97*
€ 749,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,87*
€ 747,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,46*
€ 744,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,07*
€ 739,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 121,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2832616
ab € 35,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 59,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 83,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.