Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lean-Managed-Switch 8-port 1000BASE-T 2S 852-1813/000-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lean-Managed-Switch 8-port 1000BASE-T 2S 852-1813/000-001
Lean-Managed-Switch 8-port 1000BASE-T 2S 852-1813/000-001
Artikel-Nr.:
     6012-18366937
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-1813/000-001
EAN/GTIN:
     4066966072976
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port

Lean-Managed-Switch 8-port 1000BASE-T 2S 852-1813/000-001

Lean-Managed-Switch
8 Ports 1000Base-T
2-Slot 1000BASE-SX/LX
8 * Power over Ethernet
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
2
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
240 W
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch wago
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,07*
€ 362,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 331,89*
€ 362,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 336,89*
€ 365,82*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 336,91*
€ 375,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,15*
€ 541,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,82*
€ 435,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,03*
€ 421,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,89*
€ 400,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
852-201/107-002
ab € 78,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
852-201/107-030
ab € 166,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
852-1280
ab € 157,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.