Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18568924 Herst.-Nr.: SI10090R EAN/GTIN: 8021098000767 |
| |
|
| | |
| Dampfbügeleisen TexStyle1 SI 1009 OR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dampfbügeleisen | Anschlusswert: | 1900 W | Bügelsohle: | sonstige | Grundfarbe: | orange | Dampfleistung: | 120 g/min | Dampfstoß: | ja | Antikalksystem: | ja | Wassertank: | fest | Mit Sicherheitsabschaltung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,54* | € 30,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 23,82* | € 30,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,92* | € 34,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|