Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x40
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x40
Artikel-Nr.:
     6012-18854204
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/001/01 12x40
EAN/GTIN:
     4001796746109
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x40

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,68*
€ 47,78*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,89*
€ 47,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,04*
€ 49,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,74*
€ 53,2406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,90*
€ 52,241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.