Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M12x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M12x40mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M12x40mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796746109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796746109
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; galv. verzinkt; M12x40mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x40mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
40 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
7 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/001/ 12,0/ 40/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,60*
€ 48,50*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,88*
€ 48,62*
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 50,00*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,49*
€ 57,7031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,87*
€ 52,2053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,67*
€ 50,7773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,88*
€ 43,8872
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.